寸法A(mm)37
寸法B(mm)35
寸法BB(mm)35
寸法BD(mm)30
寸法BDF(Φmm)49
寸法BL(mm)52
寸法BPF(Φmm)39
寸法BS(mm)38
寸法BT(mm)9
寸法BW(mm)45
寸法D(Φmm)16.1
寸法D1(Φmm)12
寸法H(mm)5
寸法L(mm)125
寸法L1(mm)10
寸法LL(mm)30
寸法LR(mm)6.8
寸法M(mm)M6-12
寸法M1(mm)M5
寸法PDF(Φmm)36
寸法PPF(Φmm)27
寸法PS(mm)28
寸法T(mm)9
寸法X(mm)4.5
寸法Y(mm)8
寸法Z(mm)4.5
寸法d(Φmm)2
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)16
ローラー数24
止め輪反フランジ側方向
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧微予圧
有効ストローク(mm)40
ブッシュ形状ブロック
ポスト形状両端インロー