ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 軸径(Φmm)20 寸法L(mm)90 ポスト形状フランジ 注文コード17943616 品番ZG20FCLZB‐PF90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は軸径・寸法L・ポスト形状など306種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)45 寸法B(mm)42 寸法BB(mm)40 寸法BD(mm)35 寸法BDF(Φmm)58 寸法BL(mm)60 寸法BPF(Φmm)46.5 寸法BS(mm)45 寸法BT(mm)9 寸法BW(mm)55 寸法D(Φmm)20.1 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)6.8 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)10 寸法LL(mm)33 寸法LR(mm)6.8 寸法M(mm)M8-16 寸法M1(mm)M5 寸法PDF(Φmm)41 寸法PPF(Φmm)31.5 寸法PS(mm)32 寸法T(mm)9 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)9.5 寸法Z(mm)5.5 寸法d(Φmm)2 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)20 ローラー数24 止め輪反フランジ側方向 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧微予圧 有効ストローク(mm)50 ブッシュ形状ブロック ポスト形状フランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする