寸法A(mm)45
寸法B(mm)42
寸法BB(mm)40
寸法BD(mm)35
寸法BDF(Φmm)58
寸法BL(mm)60
寸法BPF(Φmm)46.5
寸法BS(mm)45
寸法BT(mm)9
寸法BW(mm)55
寸法D(Φmm)20.1
寸法D1(Φmm)16
寸法H(mm)6.8
寸法L(mm)170
寸法L1(mm)10
寸法LL(mm)33
寸法LR(mm)6.8
寸法M(mm)M8-16
寸法M1(mm)M5
寸法PDF(Φmm)41
寸法PPF(Φmm)31.5
寸法PS(mm)32
寸法T(mm)9
寸法X(mm)5.5
寸法Y(mm)9.5
寸法Z(mm)5.5
寸法d(Φmm)2
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)20
ローラー数24
止め輪反フランジ側方向
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧微予圧
有効ストローク(mm)50
ブッシュ形状ブロック
ポスト形状フランジ