トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの TIGトーチ
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
310
ケーブル長(m)
3.8
適合
ダイデン
注文コード
17948367
品番
CS310-3.8(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,500
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
ケーブル長(m)
3.8
定格電流(A)
310
適合
ダイデン
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
0.5〜3.2