TIGトーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)400 ケーブル長(m)3.8 適合パナソニック、ダイヘン 注文コード17949453 品番TA-18SC-4(N,D)
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は定格電流・ケーブル長・適合など180種類から選べます 他の種類を見る

エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。

ケーブル長(m)3.8 定格電流(A)400 適合パナソニック、ダイヘン 質量(g)265 RoHS指令(10物質対応)対応 タングステン径(Φmm)0.5〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする