トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの TIGトーチ
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
250
ケーブル長(m)
3.8
適合
パナソニック、ダイヘン
注文コード
17949548
品番
TA-20-3.8(N,D)
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
ケーブル長(m)
3.8
定格電流(A)
250
適合
パナソニック、ダイヘン
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
0.5〜3.2