TIGトーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)500 ケーブル長(m)6 注文コード17949977 品番TA-500CDW-A-6
参考基準価格(税別)¥454,000 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000
この商品は定格電流・ケーブル長・適合など180種類から選べます 他の種類を見る

エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
500A、水冷タイプ、使用率100%

ケーブル長(m)6 定格電流(A)500 使用率(%)100 冷却方式水冷 シリンダー複動式 RoHS指令(10物質対応)対応 タングステン径(Φmm)3.2・4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする