トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの TIGトーチ
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
500
ケーブル長(m)
8
注文コード
17950022
品番
TA-500HW-A-8
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥372,900
販売価格(税別)
¥
339,000
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
500A、水冷タイプ、使用率100%
ケーブル長(m)
8
定格電流(A)
500
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
シリンダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
3.2・4.0