半自動トーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)350 ケーブル長(m)4 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9,1.0,1.4)1.2 注文コード17951648 品番CSH-35G4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など248種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)4 定格電流(A)350 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9,1.0,1.4)1.2 使用率(%)60・35 適合ワンタッチ・アダプタ・システム 質量(kg)2.4 冷却方式空冷 作業質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17951422
2018-02-19
用途:
トーチ交換

HITACHIの溶接機は純正品が手に入らず困っていましたが、こちらのトーチで流用でき復活できました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする