トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
450
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
注文コード
17952077
品番
CSH-45F-3EURO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,300
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
450
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
使用率(%)
40・20
適合
EURO
質量(kg)
3
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。