CNMG160608 AH120 チップ CNMG タンガロイ 17954028

チップ CNMG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°注文コード17954028品番CNMG160608 AH120
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質AH120形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00700595
2017-10-06
用途: 旋盤の切削
ポテンシャル

他の型番使っていましたが、この商品で十分でした。
価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする