タンガロイ
チップ CNMG*E-FW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
形状
ひし形 80°
注文コード
17954213
品番
CNMG090408E-FW NS9530
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
形状
ひし形 80°
材質
NS9530
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
ネガ 0
チップブレーカ
FW
仕様
両面タイプ
勝手
ニュートラル
分類
サーメット
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
送り速度(mm/rev)
0.2~0.4
材種
NS9530
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5~1.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。