外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17961125 品番 PCLNL2525M0904-CHP
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。

勝手左勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)0 用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 トラスコ品番712-9203 シリーズEcoTurn 寸法L1(mm)150 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 寸法h1(mm)25 主な用途外径&端面加工 (高圧クーラント対応) 寸法f(mm)32 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする