勝手右勝手
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
クランプシステムレバーロック式
チップ逃げ角(°)0
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
トラスコ品番712-9238
シリーズEcoTurn
寸法L1(mm)150
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
寸法h1(mm)25
主な用途外径&端面加工 (高圧クーラント対応)
寸法f(mm)32
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25