勝手左勝手
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
トラスコ品番712-9254
シリーズEcoTurn
寸法L1(mm)150
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
クランプレバーロック
寸法h1(mm)25
主な用途外径&倣い加工 (高圧クーラント対応)
寸法f(mm)32
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)93
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25