タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17961204
品番
PTFNR2020K1104
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
勝手
右勝手
トラスコ品番
712-9327
寸法L1(mm)
125
寸法h1(mm)
20
寸法f(mm)
25
用途
端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
適合チップ
正三角形60°
使用チップ
TN□□1104□□
クランプ
レバーロック
主な用途
端面加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
F刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
91
シャンク寸法(h×b)(mm)
20×20
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。