曜日別特売
PTJNR2525M1104 外径用ホルダ PTJNR/L (エコターン) タンガロイ 17961247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径用ホルダ PTJNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手右勝手
内容量1本注文コード17961247品番PTJNR2525M1104
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

用途
外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
勝手右勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番712-9351タイプレバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角93°寸法L1(mm)150使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック寸法h1(mm)25主な用途外径&倣い加工寸法f(mm)32材質(シャンク)切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)25×25使用インサートTN□□1104形
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする