画像準備中

内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17961274 品番 A25R-ACLNL0904-D320
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。

勝手左勝手 トラスコ品番712-7863 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)45 最小加工径(Φmm)32 用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 適合チップひし形80° 使用チップCN□□0904□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途内径加工 寸法f(mm)17 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 シャンク径Ds(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ式 切刃角度(°)95
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする