タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A-ADUNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961317
品番
A25R-ADUNL1104-D320
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7880
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
45
最小加工径(Φmm)
32
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
適合チップ
ひし形55°
使用チップ
DN□□1104□□
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
17
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
U刃形
シャンク径Ds(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ式
切刃角度(°)
93
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。