画像準備中

内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17961362 品番 A32S-AWLNR0604-D400
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。

勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) トラスコ品番712-7979 寸法L1(mm)250 使用チップWN□□0604□□ 寸法L2(mm)50 クランプ押え駒 ダブルクランプ 最小加工径(Φmm)40 主な用途内径加工 寸法f(mm)22 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 シャンク径Ds(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする