タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961387
品番
A16M-PCLNR0904-D200
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
勝手
右勝手
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
トラスコ品番
712-7731
寸法L1(mm)
150
使用チップ
CN□□0904□□
寸法L2(mm)
32
クランプ
レバーロック
最小加工径(Φmm)
20
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
11
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
シャンク径Ds(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
95
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。