タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961457
品番
A25R-PTFNL1104-D320
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7740
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
45
最小加工径(Φmm)
32
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)
適合チップ
正三角形60°
使用チップ
TN□□1104□□
クランプ
レバーロック
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
17
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
F刃形
シャンク径Ds(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
91
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。