タンガロイ
内径用ホルダ A-PWLNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左勝手
右勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7782
712-7791
712-7782
712-7855
712-7847
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961536
品番
A16M-PWLNL0604-D200
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7782
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
32
最小加工径(Φmm)
20
適合チップ
六角形80°
使用チップ
WN□□0604□□
クランプ
レバーロック
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
11
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
シャンク径Ds(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
95
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります