内径用ホルダ A-PWLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手左勝手
トラスコ品番712-7847
内容量1個注文コード17961554品番A20Q-PWLNL0604-D250
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。

用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)勝手左勝手トラスコ品番712-7847寸法L1(mm)180寸法L2(mm)36最小加工径(Φmm)25適合チップ六角形80°使用チップWN□□0604□□クランプレバーロック主な用途内径加工寸法f(mm)13材質(シャンク)切刃形状L刃形シャンク径Ds(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする