CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 種類片面 材質ガラスエポキシ 注文コード17965842 品番CSPB-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は種類・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
種類片面 材質ガラスエポキシ ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト(基板) 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)28.9×68.9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビス鉄 M1.6 タッピング/三価クローメイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88367474
2021-09-10
用途:
ケースCS115に組込

電池駆動のMP3回路組込むのにタカチ製ケースCS115を選択。
ケースCS115に組込みできる基板の厚みはt=1.0mmと薄く一般的でなく指定の基板を注文した。

対象商品:
17965842
2019-11-05
用途:
当社試作品で、ニッケルポリマー電池収納が必要なものがあり、使用しました。
株式会社エイサムテクノロジー 様 (製造業)

加工の使い手よく、思い通りの試作品を作ることができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする