エージレス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17971135 品番 30kg用
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。

タイプ30kg用 材質鉄粉・紙・ポリ 用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
注意
※この商品はネルパック専用です。ネルパック以外のバリア性のない袋では、脱酸素効果が期待できません。製品が対応しているネルパックの交換・補充用としてご使用ください。
※検知剤エージレスアイがピンク色であることを確認してからご使用ください。
※ネルパックエージレスは無害ですが、食用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
日常使い
製造業

お米の保管に常備していると安心するので取り扱いを継続お願いいたします。

対象商品:
17971135
2022-06-27
用途:
米の保存
サービス業

使いはじめなので結果が楽しみです。
使い方はいたって簡単です。

対象商品:
17971144
2021-06-24
用途:
米の自家販売時
農・林・水産業

10kg、5kgの封入、梱包に使いました。
剤自体が個包装なので使用数の把握も楽ですし簡単、便利で良いと思います。

対象商品:
17971135
2020-07-07
用途:
玄米10kg

玄米10kgブリキ缶に入れ、穴の開いた裏蓋に入れています。最初から入れているので効果の程はわかりませんが、信頼しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17971144
2018-12-14
用途:
お米の貯蔵
その他業種

以前は、容量が小さいものを数個使っていましたが、反応するのが遅かったのですが、今回、このエージレスを使ってみて、一つでお手軽、使い勝手がよかったです。 次回からも利用させてもらいます。

対象商品:
17971135
2017-10-29
用途:
玄米保存用
農・林・水産業

玄米を長期間保存するのに使用しています。特に夏を越す様なときには効果抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
17971162
2016-08-15
用途:
お米の保存用

お米の保存袋と一緒に使用しています。品質に、非常に満足しております。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする