カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの DC充電器
DC充電器 2.4A LN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17974258
品番
KL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
色
ブラック-シルバー
コネクタ形状
Lightning
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0〜35
出力
4.55〜5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×78×24
コード長さ(cm)
約120
ヒューズ
2A