KX-189 タッチパネルフレキイルミ カシムラ 17974504

 

KX-189 タッチパネルフレキイルミ カシムラ 17974504 KX-189 タッチパネルフレキイルミ カシムラ 17974504 KX-189 タッチパネルフレキイルミ カシムラ 17974504

タッチパネルフレキイルミ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17974504 品番KX-189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タッチパネルでブルーLED(2灯)発光/ホワイトLED(1灯)発光/各色の調色/電源オフの切り替えができます。自由自在に角度調整可能な150mmのフレキシブルコード。

用途車内で灰皿等を照らすフレキイルミ。 質量(g)35 消費電力(W)ブルーLED:最大約0.37/ホワイトLED:約0.18 入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×18×10 消費電流(mA)ブルーLED:最大約25/ホワイトLED:最大約12 フレキ長(mm)150
注意
※LED色と調光状態の記憶機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17974504
2016-06-23
用途:
自家用車用として
熊川設備 様

良い!調光も簡単だし切り替えもワンタッチ。ブルーの発色も良くとても満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする