※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラレトレーディング
クラレトレーディングの ネット・シート・マルチ
クラレトレーディングの マルチ
クラレトレーディングの 黒マルチ
潤まる (穴あきマルチシート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
17975448
品番
1000W×5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
農園芸作業をもっと手軽に効率的に。地温抑制効果。防草。透水&保水。高耐久性。
幅(cm)
100
長さ(m)
5
材質
不織布
用途
農園芸用
遮光率(%)
99
注意
※強く引っ張ると破れる可能性がございます。
燃えやすいので、火気の近くでは使用しないでください。
廃棄する際は、廃棄物処理法、都道府県条例などに従って処理していただくか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません