1000W×100M 潤まる (穴あきマルチシート) クラレトレーディング 17975493

 

1000W×100M 潤まる (穴あきマルチシート) クラレトレーディング 17975493 1000W×100M 潤まる (穴あきマルチシート) クラレトレーディング 17975493 1000W×100M 潤まる (穴あきマルチシート) クラレトレーディング 17975493 1000W×100M 潤まる (穴あきマルチシート) クラレトレーディング 17975493

潤まる (穴あきマルチシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17975493 品番1000W×100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

農園芸作業をもっと手軽に効率的に。地温抑制効果。防草。透水&保水。高耐久性。

幅(cm)100 長さ(m)100 材質不織布 用途農園芸用 遮光率(%)99
注意
※強く引っ張ると破れる可能性がございます。
燃えやすいので、火気の近くでは使用しないでください。
廃棄する際は、廃棄物処理法、都道府県条例などに従って処理していただくか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする