テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様露出倍数:約4倍(2絞り分) 注文コード17976053 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。
従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。
50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。
従来品である「2X テレプラス MC7 DGX-E キヤノンEOS用」と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。180%解像度アップを達成しました。

仕様露出倍数:約4倍(2絞り分) 質量(g)168 倍率2倍 対応EF 50mm F1.8を除く全てのレンズで、開放F値がF2.8よりも明るいレンズ コーティングマルチコート 保証精度テレプラスをつけた状態でF5.6以下 鏡筒長(mm)35.9 レンズ構成4群5枚 鏡筒径(mm)68
注意
※使用不可レンズ:EF-S24mm F2.8 STM、EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM、EF40mm F2.8 STM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM/EOS-1D X
※キヤノン純正レンズ(上記使用不可レンズを除く)およびトキナーレンズに対応しております。それ以外のレンズには対応していません。
※EF100-400mm/4.5-5.6L IS II USMと、EOS 7DmarkUおよびEOS 70Dとの組み合わせでは、ライブビュー撮影ができません。ファインダー撮影のみでお使いいただけます。
※マウントアダプターとの併用、またテレプラスやエクステンダーとの重ね付けはおやめください。
※作動不良の原因となりますので、IS(手ブレ補正機構)はOFFにしてください。
※カメラに付随する、レンズ光学補正、AFマイクロアジャストメント機能には対応しておりませんのでOFFにしてください。
※EF-SレンズをテレプラスHDを介して35mmフルサイズセンサーカメラに取り付けることは可能ですが、動作保証はいたしません。
※マスターレンズ単体での使用と比較して、収差が出る可能性があります。
※テレプラスをお使いにならない時は、カメラ、レンズから取り外して保管してください。

商品説明動画

Kenko テレプラスの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする