UV殺菌灯交換灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17979228 品番14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大阪魂 UV殺菌灯の交換用ランプです

電力(W)14(100V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17979212
2017-12-21
用途:
エアータオル用の殺菌灯
製造業

在庫ある分だけ先に分納していただけたので助かりました。ご対応ありがとうございました。ただ、残りの納品に2か月近く掛かったのは、遅すぎると思いました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする