S ネオクラフトBOX ランチ HEIKO 17979456 S ネオクラフトBOX ランチ HEIKO 17979456 S ネオクラフトBOX ランチ HEIKO 17979456 S ネオクラフトBOX ランチ HEIKO 17979456 S ネオクラフトBOX ランチ HEIKO 17979456

ネオクラフトBOX ランチ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 寸法(mm)天面185×110/底面170×95 注文コード17979456 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可

用途テイクアウト用BOX 寸法(mm)天面185×110/底面170×95 高さ(mm)70 質量(g/枚)30 メーカー商品コード004248008

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-15
用途:
ハンバーガー梱包
Pecora 様 (飲食業)

サイズもとてもよく、ポテトと一緒に入れられた。見た目も可愛い。

対象商品:
17979465
2022-10-23
用途:
パンケーキのテイクアウト用の箱
Yuzu Hana 様 (飲食業)

パンケーキを3個入れるのにちょうどいい大きさで高さもあるのでとても満足しています。

対象商品:
17979456
2022-02-24
用途:
フライドポテチ販売の容器として
合同会社6L 様 (医療・福祉・介護関連業)

物自体は非常によく、使用感もばっちりでした。
もう少し、安くなるといいなと思います。

対象商品:
17979474
2020-07-19
用途:
ランチボックス用
教育・研究機関

ランチのテイクアウトに使っています。
高さも大きさもちょうどいいです。蓋の閉め方が分からなくて、逆さまに使っていたみたいです。写真を見てようやく理解したのですが、何か目印があるといいですね。

対象商品:
17979456
2020-03-04
用途:
お弁当の提供
飲食業

毎回こちらを使わせていただいてます。しっかりしていて、見た目もおしゃれなので気に入っています。
おかずを詰める時は一応染みないようにクッキングシートを敷いて使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
17979474
2020-02-25
用途:
テイクアウト
有限会社番茶屋 様 (飲食業)

定食がワンプレート風にテイクアウト商品としてお洒落になりました!

1人が参考にしています
対象商品:
17979465
2020-02-24
用途:
飲食店 ランチBOXに使用
飲食業

高さのあるランチBOXなので、何を入れても見栄えがします。上下を間違いやすい。

対象商品:
17979456
2019-07-10
用途:
お弁当用
サービス業

内側耐油加工と表記してあるのに、うそでした。
にじんで最終的に箱がぐっちゃりでした。
耐油加工の表記を信じて購入したので残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする