写真用紙 光沢紙 厚手 色鮮やか ホワイト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード17980926 品番EJK-GANL200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。
白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。

サイズL 素材光沢 紙厚(mm)0.225 入数200枚 白色度(%)98 適合プリンタインクジェットプリンター 寸法(mm)89×127 ホワイト 入数(枚)200 用紙写真用紙 坪量(g/m2)185 対応インク染料・顔料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11755677
2023-11-01
用途:
画像印刷
製造業

KGサイズを昔から愛用しておりKGサイズが選べるのが良い。(他メーカーはKGサイズの製造をやめているようです)。
印刷はとてもキレイ。不満はない。

対象商品:
11755643
2023-07-04
用途:
イベント時に歌う校歌の歌詞カードとして使用。
アイデアル・リビング株式会社 様 (その他業種)

裏面がコーティング等が無い普通紙と同じものなので、裏面にもプリンターで印刷可能であることが大きなメリットです。

対象商品:
11755695
2019-09-11
用途:
写真印刷
その他業種

思っていた以上に美しく印刷され、非常に満足しています。

対象商品:
11755704
2018-11-25
用途:
アーカイブ資料として
サービス業

データのアーカイブ資料作成に使っていますが、この紙で仕事のクライアントにプレゼンする資料としても活躍しています。ちょうど良い厚みで使いやすいです。

対象商品:
17980935
2018-07-31
用途:
POPに
フィッシングPAPA 様 (卸売・小売業)

商品POPに使っております。安いので助かります。普段使いに。

対象商品:
11755704
2018-02-18
用途:
旅行写真等の整理

用紙の厚さがすごく気に入りました。
今まで他の用紙を使用していましたが、他の用紙の半分程度の厚さのため、印刷時の紙詰まりなく非常にスムーズに印刷が行えています。
これからも、この用紙を使用する予定でいます。

対象商品:
17980935
2018-05-05
用途:
印刷

問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。次も買うと思います。

対象商品:
11755634
2016-10-04
用途:
フォトレコでスキャンした古い写真をプリント
医療・福祉・介護関連業

きれいな仕上がりで満足しています。プリンターも古い機種なのですが、良い出来です。アルバムを作り、92才の父にプレゼントする予定です。喜んでくれると嬉し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする