メモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17982335 品番MR-K011WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミニマムサイズで持ち運びに最適。そのままパソコンに接続できるスティックタイプのメモリリーダライタ。

対応メディア
SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-U)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要
MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
インターフェイスUSB2.0 ホワイト 付属品取り扱い説明書 トラスコ品番828-2902 質量(g)約11 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×20×12 電源電圧(V)5 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17982335 MR-K011WH 14163391 MR-D205WH カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 エレコム カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 エレコム 1個 1,698
欠品中
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17982308
2020-06-02
用途:
写真の取り込み

場所を取らず、持ち運びができるところ。
色んな、パソコンで使用ができる

対象商品:
17982335
2021-09-30
用途:
マイクロSDカードのデータ読み込み

全体的に、コンパクトで読み取りエラーなどが発生していない。
キャップの向きがわかりにくい。

対象商品:
17982308
2019-07-06
用途:
現場機器へのデータ受渡

自社現場は印字機が2GB(SD規格)対応のため快適に使えているが、
最大64GBまでの対応なので大容量タイプ利用時には注意が必要です。
と言うか、旧製品を安く買えることに魅力を感じる人向けです。

対象商品:
17982335
2019-02-15
用途:
パソコンのバックアップに
医療・福祉・介護関連業

小ぶりで持ち運びに重宝する。性能もよい。気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
17982317
2018-03-05
用途:
デジカメデータの移動

端子キャップがなくなりやすいので、一体になっていれば、なおよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする