エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone6 レザーカバー 横型フラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17982852
品番
PM-A14PLFD05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感あるソフトレザー素材を使用したiPhone 6用ソフトレザーカバー・横フラップタイプです。
適合機種
iPhone 6
セット内容
ケース本体×1、液晶保護フィルム(反射・指紋軽減)×1
材質
本体:ポリカーボネート+合成皮革、フィルム:表面:PET、接合面:シリコン
色
ブラウン