※使用例
エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ Sサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17982895
品番
TB-01GPBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつでも持ち歩きたいケーブルやバッテリーなどをまとめて収納できる、セミハードタイプの汎用ガジェット収納ポーチ。
材質
表地:PU 裏地:ポリエステル 芯材:EVA
色
ブラック
質量(g)
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×43×110
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 140×15×75