エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ Sサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17982913
品番
TB-01GPSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつでも持ち歩きたいケーブルやバッテリーなどをまとめて収納できる、セミハードタイプの汎用ガジェット収納ポーチ。
材質
表地:PU 裏地:ポリエステル 芯材:EVA
色
シルバー
質量(g)
130g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×43×110
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×15×75