TB-A14360BK iPadAir2 360度回転 ソフトレザー エレコム 17983017

 

iPadAir2 360度回転 ソフトレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17983017 品番TB-A14360BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360度回転させることができ、縦向き、横向きのお好きな角度に設置できるiPadAir2用ソフトレザーカバーと液晶保護フィルムのセット。

ブラック 適合iPadAir2 適合機種iPad Air 2 セット内容カバー×1、液晶保護フィルム×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート、フィルム:表面:PET、接合面:シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする