USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17983638 品番U2C-MXN05BK
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル

コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ケーブル長(m)0.5※コネクタ部分を除く ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする