付属品イヤホンマイク×1、ユーザーズマニュアル×1、多言語マニュアル×1
仕様動作表示ランプ○、カメラ内蔵マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、カメラ内蔵マイク・指向性:無指向性
トラスコ品番828-2992
色ブラック
質量(g)73
ケーブル長(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×50×30(台座含む)
入力感度(カメラ内蔵マイク)-38DB±4DB
角度調整範囲上下
最大解像度2048×1536ピクセル
動作環境(Windows)CPU:Intel Pentium4 (2.4GHz 以上)、AMD Sempron以上、OS:OS:Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、HDD 容量:500MB以上推奨、USB2.0ポート:5V、500mAの電力が供給できること、DirectX:9.0c以降、(Macintosh)CPU:Power PC G5以上/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.10
保証期間6カ月
フォーカス固定フォーカス
素子(受像)1/4インチCMOSセンサー
画素数315万画素
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
インピーダンス(Ω)(カメラ内蔵マイク)2.2K
周波数帯域(Hz)(カメラ内蔵マイク)20〜16、000Hz
色数約1677万色(24bit)
フレームレート【YUY2形式】〜640×480ピクセル時:30fps、1280×720ピクセル時:7.5fps、1600×1200ピクセル時:5fps、〜2048×1536ピクセル時:3.5fps【MJPEG形式】〜1280×720ピクセル時:30fps、2048×1536ピクセル時:15fps
画角64°