USB3-AB20BK USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 17983893

USB3-AB20BK USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 17983893
USB3-AB20BK USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 17983893

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ケーブル太さ(mm)4.8
内容量1本注文コード17983893品番USB3-AB20BK
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)2ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.0規格正規認証品コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 外付けUSB3.0HDDを使用するために購入
尾野商店卸売・小売業

ケーブルの可撓性も良く、使い易い。
高データレートの転送も問題無く行える。

対象商品 : 17983848
2021-01-06
用途: コンピューターとプリンターで利用。
社会福祉法人 千寿会 理事長医療・福祉・介護関連業

印刷の為にコンピューターとインクジェット式のプリンターの接続に利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする