最新無線規格11ac(Wi-Fi5)に対応し、最大1300Mbps(規格理論値)を実現。5GHzと2.4GHzの同時通信で最大1750Mbps(1300Mbps+450Mbps、規格理論値)のWiFi環境を提供します。
11n/a対応無線LAN子機との接続で、干渉の少ない5GHzでの高速スループットを実現、業務効率を大幅に向上できます。
5GHzと2.4GHzの同時通信に対応し、5GHz対応の無線機器に加え、従来の2.4GHz対応の無線機器も同時に接続可能です(同時接続台数 最大100台/推奨50台)
PoE受電機能とパススルー機能(IEEE802.3af規格対応機器1台への電力供給)に対応。 PoEを使用すれば、近くに電源が無くてもLANケーブルだけで電源を供給でき、効率的にネットワークを構築出来ます。
ゲストネットワーク機能を搭載し、セキュリティーを守りつつ、来客者用ネットワークと社内ネットワークを分離することができます。
1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます。(SSID最大32個)
アクセスを許可されたユーザーだけがネットワークに接続できるIEEE802.1x/EAP認証に対応し、セキュアなネットワークを構築できます。Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。
専用管理ソフトウェア「WAB-MAT」に対応し、一括で無線アクセスポイントの設定変更や稼働状況の確認が可能。管理工数の大幅な削減に貢献します。
無償提供の専用ファームウェアを使用することで無線アクセスポイントを「無線LANコントローラー」としても使用可能。1台の「無線LANコントローラー」で最大7台までの無線アクセスポイントの遠隔での統合管理が可能です。※WAB-I1750-PSのみ対応
WebUIでの管理だけでなく、コンソールやTelnetでのコマンドラインでの管理も可能。環境に応じて、様々な管理方法を選択することができます。
無線LANの使用頻度が低い休日のオフィスなどで、自動的に無線やLEDをOFFにする節電スケジュール機能を搭載。手間なく省エネを実現します。
専用金具及びマグネットを標準添付。壁付け・天井付けなど様々な取付方法に対応します。
内蔵アンテナ採用で壁面設置の際にアンテナが邪魔になりません。また、ケンジントンロックにも対応し、機器を盗難から守ります。更にセキュリティーカバー標準添付で学校や公共設備などでのいたずら防止にも役立ちます。
大規模災害でも誰もがスムーズに通信することができる、災害統一用SSID「00000JAPAN」を搭載。万が一の際に手持ちのスマホ、タブレットやPCへのすばやい通信環境提供を実現します。
長期間の使用に耐えうる高品質&耐熱50℃対応。様々な環境での使用に対応します。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
別売のDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)を接続することで、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、電子レンジなどの2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。