厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。 大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。 スッキリとしたデザインのストレートタイプです。 ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。 ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。 肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。
耐荷重がやや心配だったが、5キロ程度のバッグでも問題ない感じ。パッド交換のため、ベルト付きを購入したが、十分使用に耐える・パッドも具合がよい。
肩に掛かるところのクッションが厚みがあって、荷物が重くても肩が痛くなりにくいのでいい
有名メーカーの出張カバンのショルダーベルトの金具の部分が出張時に欠損し、メーカーに問い合わせをしたら、すでに製造中止であるとの事で、貴社で探して手配、使用している。満足しています。