エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの 写真シール
ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17985047
品番
EDT-PSK4
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
紙厚(mm)
0.192
タイプ
角丸(R=2mm)
No.
【お探しNo.】L13
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×42(一面)
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
フォト光沢紙
坪量(g/m
2
)
174
用紙サイズ
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
ラベル数
20枚(4面×5シート)