エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
DVDトールケースカード スーパーファイン紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
17985117
品番
EDT-SDVDM1
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DVDケース10枚分のトールケース用カードが作れます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】210×297、【カード】263×182
用紙
スーパーハイグレード
ラベル数
10枚入(10シート)
注意
※インクジェットプリンター専用用紙です。