USB3-AMB15BK/RS USBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987655

USBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17987655 品番USB3-AMB15BK/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - micro-Bオス ケーブル長(m)1.5 ブラック 仕様3重シールド、ツイストペアケーブル(通信線) トラスコ品番759-4682 適合機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 規格USB3.0規格正規認証品 インターフェースUSB3.0 プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5000 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17987664
2018-02-06
用途:
ケーブル
卸売・小売業

配送も早くて助かりました。また機会があれば利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする