住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17990105
品番
CHHM1-6070SK-AP-3
参考基準価格(税別)
¥143,800
販売価格(税込)
¥130,790
販売価格(税別)
¥
118,900
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
3
ブレーキ
なし
シリーズ
6000SKシリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6070SK
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。