ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
2.2
電圧(V)
200、220
注文コード
18076129
品番
G3F40N25-MR22TNNTN
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥145,100
販売価格(税込)
¥125,378
販売価格(税別)
¥
113,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・出力・電圧
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200、220
取付方式
フランジ取付
相数
三相
モーター容量(kW)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
減速比 (実減速比)
1/25 (7/180)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった