曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
減速比 (実減速比)1/50(1/50)
出力(kW)1.5
内容量1台注文コード18099351品番F3S45N50-MR15TNNTN
参考基準価格(税別)¥225,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
出力(kW)1.5電源200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)電圧(V)200、220取付フランジ材質(軸)炭素鋼相数三相RoHS指令(10物質対応)対応軸配置同心中空軸減速比 (実減速比)1/50(1/50)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする